E16R SDZNL-07 Bară de alezat inversă pentru plăcuțe rombice cu două fețe DNGP 0703 - 55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 6709256
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6709256
EAN / GTIN 7291075349276
Număr producător 6709256
L-Număr L23990 333

Descriere

Descriere:

Bară de alezat inversă pentru plăcuțe rombice cu două fețe DNGP 0703 - 55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 12.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNGP 070302L-F2M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 22 mm
  • Lungime totală (OAL): 213 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -11 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -9 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături