Descriere:
Proiectat conform DIN ISO 5746
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Putere mare pentru o muncă mai ușoară
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, extra lungi, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
Pentru materiale rotunde și plate
Pentru toate firele, de asemenea, sârmă tare/sârmă de pian, 1,6 mm
Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat prin cădere liberă, călit în ulei și călit
Tip TL = oțel gri, cu mânere antiderapante imersate în albastru
Cleste de putere înseamnă 35% mai puțin efort
Suprafață de prindere cu tăietură pentru o prindere deosebit de bună
Suprafețe de prindere zimțate grosiere pentru o prindere fermă a șuruburilor, țevilor etc.
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 42,2 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lățimea totală [mm]: 48 mm
- Înălțime totală [mm]: 16 mm
- Lungime totală [mm]: 229 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 27,7 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 13,0 mm
- Material: Oțel călit
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu