Clește electronic lateral L.115mm cap lustruit

Cod articol: 67076000
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
Cod articol 67076000
EAN / GTIN 4018754333196
Număr producător 67076000
L-Număr L60010 7850

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări solicitante în domeniul electronicii/mecanicii de precizie
  • Formă subțire a capului pentru utilizare în zone de lucru limitate
  • Performanță de tăiere considerabilă: Ø 0,6 mm pentru sârmă dură și Ø 1,5 mm pentru sârmă moale
  • De lungă durată, fără joc, prin articulație
  • Cu arc cu frunze duble pentru mișcări moi
  • Cu mâner din 2 componente
  • Manșoanele cu prindere extinsă măresc protecția anti-alunecare
  • Depozitarea ergonomică a degetului mare îmbunătățește manipularea cleștilor
  • Tăiere întărită inductiv la aprox. 62 HRC
  • DIN ISO 9654

Caracteristică:

  • Sârmă de duritate medie (2): 1 mm
  • Înălțimea capului mm (d): 8 mm
  • Lățimea capului mm (a): 12 mm
  • Lungimea fălcii: 13 mm
  • Sârmă de pian (4): 0,6 mm
  • Sârmă dură (3): 0,8 mm
  • Sârmă moale (1): 1,5 mm
  • Capul: poliert
  • Mânere: mânere multicomponente cu zone moi
  • Înălțime mm (h): 18 mm
  • Lungime [mm): 115 mm
  • Greutate: 72 g
  • Lățime mm (b): 80 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături