Clește combinat 180 mm, mâner cu 2 componente

Cod articol: 6707070
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 6707070
EAN / GTIN 4010886670705
Număr producător 6707070
L-Număr L60160 3299
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN ISO 5746
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Putere mare pentru o muncă mai ușoară
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, foarte lungi, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
Pentru materiale rotunde și plate
Pentru toate firele, de asemenea, sârmă tare/sârmă de pian, 1, 6 mm
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
Cleste de putere înseamnă 35% mai puțin efort
Suprafață de prindere cu tăietură pentru o prindere deosebit de bună
Suprafețe de prindere zimțate grosiere pentru a ține ferm șuruburile, țevile etc.

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 38 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 190 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 25,6 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Oțel călit
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături