Costum cu mânecă lungă cu protecție împotriva flăcărilor C54

Cod articol: 670415168900C54
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau
Mărime DE 54
Tip produs Combinezon de protecţie la flăcări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 670415168900C54
EAN / GTIN 7330509552902
Număr producător 670415168900C54

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu clapetă
Buzunar pentru riglă
Buzunare la piept cu clapetă, Buzunarul de la piept cu inel D
Buzunarul de la mânecă cu clapetă
Bucsunarele frontale cu clapetă și buton de apăsare

Detalii
Bucsunetă pe spate
Elastic reglabil în talie

Finisaj
Reglabil. capătul mânecii cu velcro

Închidere frontală
Închidere ascunsă cu nasturi metalici

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Funcționalitate
Ulei, respingător de murdărie și apă

Descriere:

  • Combinezon ignifugat cu mâneci reglabile, panou dorsal cu burduf și talie reglabilă pentru un confort optim
  • Vestimentul este durabil și are o închidere ascunsă, buzunare practice cu clapete și un buzunar pentru riglă pentru a vă simplifica munca
  • Sunt lavabile industrial
  • Certificate conform EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
  • EN ISO 11611 clasa 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Standard:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături