Execuţie:
Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Buzunare
Buzunare la spate cu clapetă
Buzunar pentru riglă
Buzunare la piept cu clapetă, Buzunarul de la piept cu inel D
Buzunarul de la mânecă cu clapetă
Bucsunarele frontale cu clapetă și buton de apăsare
Detalii
Bucsunetă pe spate
Elastic reglabil în talie
Finisaj
Reglabil. capătul mânecii cu velcro
Închidere frontală
Închidere ascunsă cu nasturi metalici
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Funcționalitate
Ulei, respingător de murdărie și apă
Descriere:
- Combinezon ignifugat cu mâneci reglabile, panou dorsal cu burduf și talie reglabilă pentru un confort optim
- Vestimentul este durabil și are o închidere ascunsă, buzunare practice cu clapete și un buzunar pentru riglă pentru a vă simplifica munca
- Sunt lavabile industrial
- Certificate conform EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
- EN ISO 11611 clasa 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%