Clește de asamblare pentru inelele de reținere interne, înclinat, 8-13 mm

Cod articol: 6704130
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6704130
    EAN / GTIN 4010886670415
    Număr producător 6704130
    L-Număr L60160 534

    Descriere

    Descriere:

    Pentru inele de reținere conform DIN 472, DIN 984
    Construcție conform DIN 5256 Forma D
    Fălci înclinate la 90°
    Oțel GEDORE forjat cu crom-vanadiu special călit și temperat
    Fabricat cu precizie, călit în ulei și recopt
    Negru, cu mânere cu mâner albastru cufundat

    Caracteristică:

    • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
    • Lățimea totală [mm]: 43 mm
    • Înălțime totală [mm]: 17 mm
    • Lungime totală [mm]: 130 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
    • Lungimea capului [mm]: 28 mm
    • Material: Oțel crom-vanadiu tratat termic
    • Suprafață: negru lăcuit
    • Ø vârf: 0,9 mm
    • Diametrul arborelui [inch]: 3/8-9/16
    • Diametrul arborelui [mm]: 8-13
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături