Clește de asamblare pentru inelele de reținere interne, direct, 40-100 mm

Cod articol: 6703590
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6703590
EAN / GTIN 4010886670354
Număr producător 6703590

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 472, DIN 984
Construcție conform DIN 5256 Forma C
Fălci drepte
Oțel GEDORE forjat cu crom-vanadiu special călit și temperat
Fabricat cu precizie, călit în ulei și recopt
Mânere negre, cu mâner albastru izolat prin imersie

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 55 mm
  • Înălțime totală [mm]: 15 mm
  • Lungime totală [mm]: 232 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 68 mm
  • Material: Oțel crom-vanadiu tratat termic
  • Suprafață: negru lăcuit
  • Ø vârf: 2,3 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 1.5/8-4
  • Diametrul arborelui [mm]: 40-100
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături