Clește de asamblare pentru inelele de reținere interne, direct, 12-25 mm

Cod articol: 6703320
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6703320
EAN / GTIN 4010886670330
Număr producător 6703320
L-Număr L60160 615

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 472, DIN 984
Construcție conform DIN 5256 Forma C
Fălci drepte
Oțel GEDORE forjat cu crom-vanadiu special călit și temperat
Fabricat cu precizie, călit în ulei și recopt
Mânere negre, cu mâner albastru izolat prin imersie

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 45 mm
  • Înălțime totală [mm]: 11 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Material: Oțel crom-vanadiu tratat termic
  • Suprafață: negru lăcuit
  • Ø vârf: 1,3 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 3/8-1
  • Diametrul arborelui [mm]: 12-25
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături