Descriere:
Pentru inele de reținere conform DIN 471, DIN 983
Construcție conform DIN 5254 Forma B
Fălci înclinate la 90°
Cu arc de deschidere
Cu protecție la strângere
Oțel special GEDORE forjat cu crom-vanadiu, călit și temperat
Oțel special GEDORE călit și călit cu precizie, călit în ulei și temperat
Negru, cu mânere cu mâner albastru cufundat
Caracteristică:
- Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
- Lățimea totală [mm]: 175 mm
- Înălțime totală [mm]: 31 mm
- Lungime totală [mm]: 315 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
- Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
- Lungimea capului [mm]: 64 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu
- Ø vârf: 3,2 mm
- Diametrul arborelui [inch]: 3.3/8-5.1/2
- Diametrul arborelui [mm]: 85-140
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Arc de deschidere disponibil: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu