Clește pentru inele de fixare externe, înclinat, 40-100 mm

Cod articol: 6702510
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6702510
    EAN / GTIN 4010886670255
    Număr producător 6702510
    L-Număr L60160 609

    Descriere

    Descriere:

    Pentru inele de reținere conform DIN 471, DIN 983
    Construcție conform DIN 5254 Forma B
    Fălci înclinate la 90°
    Cu arc de deschidere
    Cu protecție la strângere
    Oțel special GEDORE forjat cu crom-vanadiu, călit și temperat
    Oțel special GEDORE călit și călit cu precizie, călit în ulei și temperat
    Negru, cu mânere cu mâner albastru cufundat

    Caracteristică:

    • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
    • Lățimea totală [mm]: 130 mm
    • Înălțime totală [mm]: 25 mm
    • Lungime totală [mm]: 215 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
    • Lungimea capului [mm]: 53 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Ø vârf: 2,3 mm
    • Diametrul arborelui [inch]: 1.5/8-4
    • Diametrul arborelui [mm]: 40-100
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Arc de deschidere disponibil: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături