Clește pentru inele de siguranță externe, înclinat, 12-25 mm

Cod articol: 6702350
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6702350
EAN / GTIN 4010886670231
Număr producător 6702350
L-Număr L60160 607

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 471, DIN 983
Construcție conform DIN 5254 Forma B
Fălci înclinate la 90°
Cu arc de deschidere
Cu protecție la strângere
Oțel special GEDORE forjat cu crom-vanadiu, călit și temperat
Oțel special GEDORE călit și călit cu precizie, călit în ulei și temperat
Negru, cu mânere cu mâner albastru cufundat

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 68 mm
  • Înălțime totală [mm]: 17 mm
  • Lungime totală [mm]: 135 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 29 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Ø vârf: 1,3 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 3/8-1
  • Diametrul arborelui [mm]: 10-25
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături