Clește pentru inele de siguranță externe, direct, 10-25 mm

Cod articol: 6701460
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6701460
EAN / GTIN 4010886670149
Număr producător 6701460
L-Număr L60160 611

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 471, DIN 983
Construcție conform DIN 5254 Forma A
Fălci drepte
Cu arc de deschidere
Cu protecție de strângere
Oțel special GEDORE forjat, călit și călit cu crom-vanadiu special
Acercetat cu precizie, călit cu ulei și recopt
Negru, cu capace de mâner cu imersie albastră.

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 68 mm
  • Înălțime totală [mm]: 11 mm
  • Lungime totală [mm]: 145 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 40 mm
  • Material: Oțel crom-vanadiu tratat termic
  • Suprafață: negru lăcuit
  • Ø vârf: 1,3 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 3/8-1
  • Diametrul arborelui [mm]: 10-25
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături