Set de clești de montaj 4 buc.

Cod articol: 6701030
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6701030
EAN / GTIN 4010886670101
Număr producător 6701030
L-Număr L60160 1431

Descriere

Descriere:

Set practic, în ambalaj de carton ecologic
Potrivit în special pentru spații greu accesibile
Pentru inele de reținere interne și externe
Cu fălci drepte și la 90°.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 156 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu