Descriere:
Pentru arbori fără canelură
Pentru inelele de reținere Seeger cu autoblocare, precum și pentru inelele de reținere Benzing cu autofixare
Design similar cu DIN 5254 Forma B
Fălci înclinate la 90°
Cu arc de deschidere și șurub de reglare pentru oprire fixă
Siguranță ridicată la asamblare, Suprasolicitarea celor mai mici inele de reținere este împiedicată de oprirea fixă
Oțel special GEDORE forjat cu crom-vanadiu, călit și temperat
Măcinat cu precizie, călit în ulei și recopt
Negru, cu capace de mâner vopsite în albastru.
Caracteristică:
- Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
- Lățimea totală [mm]: 70 mm
- Înălțime totală [mm]: 12 mm
- Lungime totală [mm]: 135 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
- Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
- Lungimea capului [mm]: 33 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu
- Ø vârf: 1,1 mm
- Diametrul arborelui pentru inelele de prindere Benzing: 3,0-11,0
- Diametrul arborelui pentru inelele de prindere Seeger: 4,0-9,0
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Arc de deschidere disponibil: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu