Clește pentru inele de fixare externe, unghiular, 1,5-3,5 mm

Cod articol: 6700650
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6700650
    EAN / GTIN 4010886670064
    Număr producător 6700650
    L-Număr L60160 1486

    Descriere

    Descriere:

    Pentru arbori fără canelură
    Pentru inelele de reținere Seeger cu autoblocare, precum și pentru inelele de reținere Benzing cu autofixare
    Design similar cu DIN 5254 Forma B
    Fălci înclinate la 90°
    Cu arc de deschidere și șurub de reglare pentru oprire fixă
    Siguranță ridicată la asamblare, Suprasolicitarea celor mai mici inele de reținere este împiedicată de oprirea fixă
    Oțel special GEDORE forjat cu crom-vanadiu, călit și temperat
    Măcinat cu precizie, călit în ulei și recopt
    Negru, cu capace de mâner vopsite în albastru.

    Caracteristică:

    • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
    • Lățimea totală [mm]: 70 mm
    • Înălțime totală [mm]: 12 mm
    • Lungime totală [mm]: 135 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
    • Lungimea capului [mm]: 33 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Ø vârf: 0,7 mm
    • Diametrul arborelui pentru inelele de prindere Benzing: 1,5-3,5
    • Diametrul arborelui pentru inelele de prindere Seeger: 1,5-3,5
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Arc de deschidere disponibil: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături