Clește pentru inele de fixare externe, cu unghi de 30 de grade, cu unghi de 4-9 mm

Cod articol: 6700220
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6700220
EAN / GTIN 4010886670026
Număr producător 6700220
L-Număr L60160 2346

Descriere

Descriere:

Pentru arbori fără canelură
Pentru inele de reținere Seeger cu autoblocare, precum și pentru inele de reținere Benzing cu autoblocare
Design similar cu DIN 5254 Forma A
A 0G - A 1G = fălci cu unghi de 30°
A 2G = vârfuri drepte
Cu arc de deschidere și șurub de reglare pentru oprire fixă
Siguranță ridicată de asamblare, Suprasolicitarea celor mai mici inele de reținere este împiedicată de oprirea fixă
Oțel special GEDORE forjat cu crom-vanadiu, călit și temperat
Măcinat cu precizie, călit în ulei și recopt
Negru, cu capace de mâner vopsite în roșu.

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 70 mm
  • Înălțime totală [mm]: 11 mm
  • Lungime totală [mm]: 143 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 40 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Ø vârf: 1,1 mm
  • Diametrul arborelui pentru inelele de prindere Benzing: 3,0-11,0
  • Diametrul arborelui pentru inelele de prindere Seeger: 4,0-9,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături