Tăietor frontal de forță cu manşoane multicomponent cromat 160 mm

Cod articol: 67 05 160
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 67 05 160
    EAN / GTIN 4003773017936
    Număr producător 67 05 160
    L-Număr L70010 117

    Descriere

    Descriere:

    • cu muchii tăioase pentru sârmă moale și tare, precum și pentru sârmă de pian
    • performanță ridicată de tăiere cu un efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
    • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC

    Caracteristică:

    • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4,5 mm
    • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3,4mm
    • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2,5 mm
    • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 2,0 mm
    • cromat
    • cu manşoane din mai multe componente
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare