Tăietor frontal de forță acoperite cu plastic vopsit negru 200 mm

Cod articol: 67 01 200
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 67 01 200
    EAN / GTIN 4003773040637
    Număr producător 67 01 200
    L-Număr L70010 490

    Descriere

    Descriere:

    • cu muchii tăioase pentru sârmă moale și tare, precum și pentru sârmă de pian
    • performanță ridicată de tăiere cu un efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
    • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC

    Caracteristică:

    • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 5mm
    • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3,8mm
    • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3.0mm
    • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 2,5 mm
    • negru fosfatat
    • îmbrăcate în plastic
    • polishat
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare