Tăietor frontal de forță acoperite cu plastic vopsit negru 140 mm

Cod articol: 67 01 140
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 67 01 140
EAN / GTIN 4003773043690
Număr producător 67 01 140
L-Număr L70010 243

Descriere

Descriere:

  • cu muchii tăioase pentru sârmă moale și tare, precum și pentru sârmă de pian
  • performanță ridicată de tăiere cu un efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC

Caracteristică:

  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4mm
  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 3.1mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 1,5 mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare