Tester de tensiune 220-250 V, fantă 3,5 mm

Cod articol: 6699380
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6699380
EAN / GTIN 4010886669938
Număr producător 6699380
L-Număr L60160 3845

Descriere

Descriere:

Pentru tensiune alternativă de 220-250 V
Lama placată cu nichel, complet izolată conform DIN VDE 0680-6
Nr. 4615 3 cu clemă metalică și capac galben

Caracteristică:

  • Design: lamă placată cu nichel
  • Lățimea totală [mm]: 18 mm
  • Înălțime totală [mm]: 14 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Lungimea lamei: 90 mm
  • Domeniu de măsurare [Volt]: 220-250 V
  • Lățimea lamei [mm]: 3,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Bateriile incluse: nu
  • Test unic cu 10.000 V AC: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături