Tester de tensiune 6-24 V, fantă 3 mm

Cod articol: 6698650
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6698650
EAN / GTIN 4010886669860
Număr producător 6698650
L-Număr L60160 4353

Descriere

Descriere:

Pentru 6-24 volți
Cu cablu și clemă crocodil

Caracteristică:

  • Design: Cu cablu și clemă de crocodil
  • Lungime totală [mm]: 115 mm
  • Lungimea lamei: 55 mm
  • Domeniu de măsurare [Volt]: 6-24
  • Lățimea lamei [mm]: 3,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Bateriile incluse: nu
  • Test unic cu 10.000 V AC: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături