Cuțit universal pentru cabluri

Cod articol: 6698300
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cuţit de cablu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6698300
EAN / GTIN 4010886669839
Număr producător 6698300
L-Număr L60160 3880

Descriere

Descriere:

Pentru decuparea cablurilor rotunde de la 4 la 28 mm
Lama cu cârlige pentru decuparea cablurilor cu nervuri și plate
Comutarea automată a lamei de la tăiere rotundă la tăiere longitudinală fără a scoate lama
Lama interioară cu adâncime de tăiere reglabilă, rulment rotativ

Caracteristică:

  • Design: Lamă interioară cu adâncime de tăiere reglabilă, montată pivotant
  • Lungime totală [mm]: 170 mm
  • Lungimea lamei: 50 mm
  • Utilizare/aplicație: Pentru dezizolarea cablurilor rotunde de la 4 la 28 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Retractabil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu