Panglică de oțel 8 m

Cod articol: 6698140
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6698140
EAN / GTIN 4010886669815
Număr producător 6698140
L-Număr L60160 622

Descriere

Descriere:

Cu clemă de reținere și opritor de revenire
Gradație mm
Bandă de oțel galbenă clasa de precizie II
Carcasă din plastic cromat, rezistentă la impact

Caracteristică:

  • Design: Cu clemă de reținere și opritor de revenire
  • Lățimea benzii [mm]: 25 mm
  • Lungimea benzii [mm]: 8000 mm
  • Clasa de precizie: II
  • Lungime [m]: 8 m
  • Material: Carcasă: plastic, cu bandă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături