Panglică de oțel 5 m

Cod articol: 6698060
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Riglă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6698060
    EAN / GTIN 4010886669808
    Număr producător 6698060
    L-Număr L60160 55

    Descriere

    Descriere:

    Cu clemă de reținere și opritor de revenire
    Gradație mm
    Bandă de oțel galbenă clasa de precizie II
    Carcasă din plastic cromat, rezistentă la impact

    Caracteristică:

    • Design: Cu clemă de reținere și opritor de revenire
    • Lățimea benzii [mm]: 19 mm
    • Lungimea benzii [mm]: 5000 mm
    • Clasa de precizie: II
    • Lungime [m]: 5 m
    • Material: Carcasă: plastic, cu bandă de oțel
    • 1000 V izolat: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături