Conector 3/4″-1″ 60 mm

Cod articol: 6688A
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
    Tip produs Piesă de conectare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6688A
    EAN / GTIN 4991644170036
    Număr producător 6688A
    L-Număr Z61011 6688

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 60 mm
    Dimensiune D2: 3/4″
    D1: 1″
    Prindere intrare: 3/4″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 1″
    Pătrat exterior
    Suprafață: cromată
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături