Şurubelniţă pentru Pozidriv, pentru electricieni complet izolată 3

Cod articol: 668731 3
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărimea fantei în cruce 3
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Pentru ⌀ şuruburi 5,3 − 7,2 mm
    Lungimea lamei 150 mm
    Lungimea totală 270 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
    Tip produs Şurubelniţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 668731 3
    EAN / GTIN 4062406059903
    Număr producător 668731 3

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner şi lamă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
    Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
    Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de torsiune şi confort. Lamă din oţel pentru scule înalt aliat.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.