3C-Șurubelniță, încastrată TORX T30

Cod articol: 6686480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6686480
EAN / GTIN 4010886803462
Număr producător 6686480
L-Număr L60160 1998

Descriere

Descriere:

Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T30
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M6 - M7
  • Lățimea totală [mm]: 36 mm
  • Înălțime totală [mm]: 31 mm
  • Lungime totală [mm]: 225 mm
  • Material mâner: 3K
  • Lungimea lamei: 115 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
  • Lățimea pe laturi Torx [mm]: 5,52
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: da
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături