3C-Șurubelniță, încastrată, TORX T25

Cod articol: 6686130
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6686130
EAN / GTIN 4010886803448
Număr producător 6686130
L-Număr L60160 1997

Descriere

Descriere:

Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T25
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M4.5 - M5
  • Lățimea totală [mm]: 33 mm
  • Înălțime totală [mm]: 28 mm
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material mâner: 3K
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
  • Lățimea pe laturi Torx [mm]: 4,43
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: da
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu