Şurubelniţă pentru şuruburi PlusMinus, Classic, pentru electricieni complet izolată 2

Cod articol: 668390 2
La cerere
În stoc
684 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic VDE
Dimensiune profil 2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv − lat 2 − 1,0×6
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 205 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă cu profil combinat Pozidriv / lată
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668390 2
EAN / GTIN 7610733205691
Număr producător 5180.2-10

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner subţire, cu manşon dermofil din elastomer şi un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistentă la şoc. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Vârful de antrenare al şurubelniţei cu profil combinat se potriveşte perfect în cazul şuruburilor PlusMinus (combinaţie Pozidriv / fantă), utilizate în principal la componentele instalaţiilor electrice.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.