Descriere:
Design conform DIN ISO 8764, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de suspendare
Formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Gr. 3 și 4 cu hexagon de acționare pe lamă
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic
Caracteristică:
- Design: cu orificiu de agățare
- Forma lamei: Rotundă
- Pentru șuruburi de dimensiuni: M2 - M3
- Lățimea totală [mm]: 36 mm
- Înălțime totală [mm]: 29 mm
- Lungime totală [mm]: 300 mm
- Designul mânerului [inch]: 3K
- Lungimea lamei: 200 mm
- Material: Oțel cu molibden-vanadiu-plus, călit și revenit
- 1000 V izolat: nu
- Protecție anti-ruliu [mm]: nu
- Dimensiunea de ieșire Încastrare transversală PH: da
- anti-magnetic: nu
- Hexagon de acționare [mm]: nu
- Proiectare cu scânteie joasă: nu
- Cod de culori: da
- Mâner disponibil: da
- Izolat: nu
- Capac rotativ: nu
- Protejat împotriva coroziunii: nu
- Cap cu bilă: nu
- Capac de impact: nu
- Testat în unitate: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu