{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic VDE | |
Mărimea fantei în cruce | 2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 − 5,2 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 205 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 668370 2 | |
EAN / GTIN | 7610733064427 | |
Număr producător | 5190.2-100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă pentru Phillips, Classic, pentru electricieni complet izolată 2
La cerere
În stoc
745 livrabil imediat
10,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
554 livrabil imediat
4,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Lungimea totală | 205 | 207 |
Lungimea lamei | 100 | 100 |
Mărimea fantei în cruce | 2 | 2 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |