Şurubelniţă pentru Phillips cu cap de percuţie, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol: 668300 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 917 SPH
Mărimea fantei în cruce 1
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 − 3 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 178 mm
Hexagon pentru acţionare cu cheie 8 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Calotă de lovire da
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 668300 1
EAN / GTIN 4013288191182
Număr producător 05017005003
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate, (cu excepţia Ref. 4) şi cap de percuție. Tijă hexagonală din oţel special rezistent la impact continuă până la capătul mânerului. Adaos hexagonal pentru suport de cheie. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre.

Aplicaţie:

Şurubelniţă pentru Phillips pentru şuruburi în stea conform DIN 7962 Partea 1 (şi Phillips Recess)