Şurubelniţă pentru Phillips, cu tijă din oţel rotund, Mărimea fantei în cruce: 1S

Cod articol: 668260 1S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 350 PH Stubby
Mărimea fantei în cruce 1
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 − 3 mm
Lungimea lamei 25 mm
Lungimea totală 79 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Hexagon de antrenare da
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 668260 1S
EAN / GTIN 4013288212160
Număr producător 05008850001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului de torsiune şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă Wera Lasertip din oţel special înalt aliat cu vârf de antrenare cu suprafaţă microrugoasă, acoperit chimic cu strat de nichel. (Ref. 0; 1S; 2S fără Lasertip, cu vârf de antrenare negru).