Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner de plastic 1

Cod articol: 668000 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
894 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Classic
    Mărimea fantei în cruce 1
    Pentru ⌀ şuruburi 2,1 − 3 mm
    Lungimea lamei 80 mm
    Lungimea totală 175 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
    Tip produs Şurubelniţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 668000 1
    EAN / GTIN 7610733086481
    Număr producător 190.1-80

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

    Aplicaţie:

    Şurubelniţă pentru Phillips pentru şuruburi cu fantă în cruce conform DIN ISO 8764-1.