3C-Șurubelniță dreaptă de 8 mm

Cod articol: 6679780
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6679780
EAN / GTIN 4010886806760
Număr producător 6679780
L-Număr L60160 426

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 2380-2, lamă conform DIN ISO 2380-1 Forma A
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Lungime totală [mm]: 270 mm
  • Designul mânerului [inch]: 3K
  • Lungimea lamei: 150 mm
  • Ø lamă: 7,0 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
  • Lățimea lamei [mm]: 8,0 mm
  • Grosimea tăișului de tăiere: 1,2 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături