Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă Pozidriv, scurtă, cu mâner Haptoprene din 2 componente 1

Cod articol: 667725 1
Reducere
6,15 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea fantei în cruce 1
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 − 3 mm
Lungimea lamei 30 mm
Lungimea totală 80 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667725 1
EAN / GTIN 4045197923677

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă aderentă, dermofilă şi cu un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene dermofilă, aderentă.