Şurubelniţă pentru Phillips, scurtă, cu mâner Haptoprene din 2 componente 2

Cod articol: 667722 2
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel crom-vanadiu
Pentru ⌀ şuruburi 3,1 − 5,2 mm
Lungimea lamei 35 mm
Lungimea totală 90 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Model de coadă rotund
Calotă de lovire nu
Material mâner Haptoprene din două componente
Suprafaţă nichelat, cromat
Hexagon de antrenare nu
Şurubelniţe scurte da
⌀ lamă redus frontal nu
Tip produs Șurubelniță

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667722 2
EAN / GTIN 4067263013730
Număr producător 667722 2

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.