{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea fantei în cruce | 2 | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 − 5,2 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 205 mm | |
Vârful tijei | negru | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 mm | |
Profil de antrenare | Șurubelniță Pozidriv | |
Model de coadă | rotund | |
Calotă de lovire | nu | |
Material mâner | Haptoprene din două componente | |
Suprafaţă | nichelat, cromat | |
Hexagon de antrenare | da | |
Şurubelniţe scurte | nu | |
⌀ lamă redus frontal | nu | |
Tip produs | Șurubelniță |
Cod articol | 667712 2 | |
EAN / GTIN | 4067263013631 | |
Număr producător | 667712 2 |