{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea fantei în cruce | 2 | |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 − 5,2 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 205 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 667700 2 | |
EAN / GTIN | 4013288102195 | |
Număr producător | 05002810002 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner Kraftform, Mărimea fantei în cruce: 2
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
9,25 €
6,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.325 livrabil imediat
4,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 − 5,2 mm | 3,1-5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
Lungimea totală | 205 mm | 205 mm | 207 mm |
Lungimea lamei | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mărimea fantei în cruce | 2 | 2 | 2 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţe |