Şurubelniţă Pozidriv, cu mâner SwissGrip din 2 componente 2

Cod articol: 667697 2
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip
Mărimea fantei în cruce 2
Pentru ⌀ şuruburi 3,1-5,2 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 205 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667697 2
EAN / GTIN 7610733252862
Număr producător 8192.2-100 OR

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de rotaţie ridicate chiar şi cu mâinile ude sau cu ulei. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu o duritate cât mai ridicată şi o rezilienţă deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.