Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner SwissGrip din 2 componente, Mărimea fantei în cruce: 3

Cod articol: 667695 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip
Mărimea fantei în cruce 3
Pentru ⌀ şuruburi 5,3 − 7,2 mm
Lungimea lamei 150 mm
Lungimea totală 270 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 667695 3
EAN / GTIN 7610733249763
Număr producător 8190.3-150 BL

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de rotaţie ridicate chiar şi cu mâinile ude sau cu ulei. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu o duritate cât mai ridicată şi o rezilienţă deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături