Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD 2

Cod articol: 667685 2
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip ESD
Mărimea fantei în cruce 2
caracteristică electrostatică ESD
Pentru ⌀ şuruburi 3,1 − 5,2 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 205 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Material mâner polipropilenă rezistentă la impact
Suprafaţă nichelat şi cromat
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667685 2
EAN / GTIN 7610733256044
Număr producător 8190.2-100 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de rotaţie ridicate chiar şi cu mâinile ude sau cu ulei. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu o duritate cât mai ridicată şi o rezilienţă deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.