Reductor de șurubelniță de putere de la 1.1/2″ la 1″

Cod articol: 6676410
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6676410
EAN / GTIN 4010886667644
Număr producător 6676410
L-Număr L60160 1525

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3121, ISO 1174, forma F și H
GEDORE oțel special, lustruit

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 40,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1.1/2″
  • Acționare pătrată [metric]: 25 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1″
  • Lungime totală [mm]: 95 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături