Cheie de putere cu articulație universală 3/4″

Cod articol: 6676090
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Articulaţie cardanică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6676090
EAN / GTIN 4010886667606
Număr producător 6676090
L-Număr L60160 4308

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3121, ISO 1174, forma F și H
Oțel inoxidabil, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Lungime totală [mm]: 94 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu