Extensie cheie electrică 3/4″ 300 mm

Cod articol: 6675790
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6675790
EAN / GTIN 4010886667576
Număr producător 6675790
L-Număr L60160 3783

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3121, ISO 1174, forma F și H
Oțel special GEDORE, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături