Reductor 3/4″ la 1/2″

Cod articol: 6675280
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Reducţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6675280
    EAN / GTIN 4010886667521
    Număr producător 6675280
    L-Număr L60160 3281

    Descriere

    Descriere:

    Cu acționare pătrată conform DIN 3121, ISO 1174, forma F și H
    Oțel special GEDORE, fosfatat cu mangan

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Lungime totală [mm]: 65 mm
    • Material: din oțel
    • Suprafață: mangan-fosfatat
    • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături