Set de şurubelniţe de montaj, Număr de piese: 11

Cod articol: 667400 11
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 88/1
Număr de piese 11
Lungimea totală 175 mm
Lungimea lamei 100 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Număr producător 05002990001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform din material plastic rezistent la şocuri pentru prinderea diferitelor tije. Tije hexagonale din oţel special cu o tenacitate deosebită şi duritate ridicată. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri gri oţel.

Conţinut:

2 tije pentru şurubelniţă lată: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 tijă pentru Phillips: Ref. 1 / Ref. 2
1 tijă pentru şurubelniţă Pozidriv: Ref. 1 / Ref. 2
3 tije pentru şurubelniţă hexagonală: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 parte cu cap sferic)
3 tije pentru Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Mâner Kraftform Cod 667410: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă din material textil.