{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de piese | 7 | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 1,5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 4,2 V | |
Acumulator înlocuibil | da | |
Profil de antrenare | Șurubelniţă lată; Şurubelniţă cu profil combinat Pozidriv / lat | |
Moment de strângere maxim | 1 Nm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Păstrare în | Cutie din plastic | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 667268 1 | |
EAN / GTIN | 4010995443184 | |
Număr producător | 44318 |