Cheie cu gheară 19 mm

Cod articol: 6670480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6670480
    EAN / GTIN 4010886667040
    Număr producător 6670480
    L-Număr L60160 3670

    Descriere

    Descriere:

    Cheie înclinată pentru lucrul în locuri greu accesibile
    Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
    Nr. 3114 = Se livrează fără știft
    Nr. DS 3114 = Se livrează cu știft 26 D

    Caracteristică:

    • 26 D: 12
    • Ø alezaj [mm]: 13 mm
    • Canelură Ø 1: 12,00 mm
    • diametrul 1 [mm]: 12,5
    • Lungime totală [mm]: 200 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 37,0 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 7 mm
    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Shank-Ø: 19,6 mm
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 19
    • Utilizare/aplicație: Pentru lucrul în locuri greu accesibile
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături